INC100 帽子用インナーキャップ ミドリ安全 39574105

 

INC100 帽子用インナーキャップ ミドリ安全 39574105 INC100 帽子用インナーキャップ ミドリ安全 39574105

帽子用インナーキャップ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39574105 品番INC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。
作業用布帽子に幅広く対応します。

寸法
当社布帽子適応サイズ:S〜LL(55〜61cm)
単品での頭囲適応サイズ:55〜62cm
仕様後頭部バンドなし 材質ポリエチレン(再生樹脂を使用) ホワイト サイズフリーサイズ 質量(g)67 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)174×201×100 用途軽作業での頭部保護。 トラスコ品番388-6891

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89668887
2020-03-06
用途:
高所作業時
グリーンフィールド沖縄株式会社 様 (製造業)

ヘルメットでは重いということで軽くても頭を防護できるものをと購入しまいした。軽くて、女性の髪を束ねても大丈夫なところがいいです

対象商品:
39574105
2020-05-21
用途:
荷物の積み降ろし時
運輸・通信業

後ろ側のマジック部側が大きく切込みが開いているほうが帽子の折り込みにフィットすると思います。

対象商品:
39574114
2020-02-12
用途:
ヘルメットの下に着用
建設業・工事業

ヘルメットの下に着用のつもりで購入したら帽子インナー用だったので使用していません。

対象商品:
89668887
2019-08-05
用途:
作業時

以前は違うメーカーの物も使っていましたが、個人的にはミドリ安全のこの商品が使い勝手がいいです。

トラックの整備時は車体の下や狭い隙間に潜ったりしますので、ヘルメットなどでは引っ掛かり不便です。
かと言って無帽では危ないので作業帽を被っていますが、それでもぶつけて痛い思いをすることがあります。
帽子にこのインナーを取り付ければさほど違和感もなく使用出来ますし、ちょっとぶつけるくらいなら頭を守ってくれます。

対象商品:
39574114
2019-09-14
用途:
軽作業時の頭部保護用

ヘルメットが必須ではない場所で、機器の蓋の下に潜り込む際や、
軽天のボルトなどから頭部をガードします。
実際、この上に被った帽子が破れていた、などがあるので、
確実に頭部を守ってくれています。
丸洗いも出来ますので、いつも清潔に使えます。

対象商品:
39574105
2019-03-05
用途:
現場作業全般

食品工場の為に規定の帽子がありヘルメットがかぶれない環境で、よく頭を強打していた担当者が、ぶつけても怪我しなかったと絶賛していました。

改善要望としては破片対策で食品に混ざっても判別しやすい色だと助かります。

対象商品:
39574114
2018-11-15
用途:
機械のメンテナンス時

頭部にピッタリフィットし、その上から帽子を被っても全く違和感はありません。
着用しているのを忘れてしまいますが、作業中頭をぶつけた時に着用していて良かったと感じられます。
軽作業での頭部保護にはお勧めです。

対象商品:
39574114
2018-06-20
用途:
軽作業時に使用

それなりにフィット感もよく、頭頂部はそれなりに守られている感じですが、側頭部はそれなりといった感じです。
構造上、仕方がないかと思います。
ただ、みょうに蒸れるので、メッシュタイプの帽子と組み合わせるといいかな? …と、思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする