DR31C2 取替え式防じんマスク DR31 重松製作所 39574236

取替え式防じんマスク DR31

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39574236 品番DR31C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

質量95gの重松製最軽量です。
メカニカルフィルターですので、どのような粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。

サイズML 適合(吸水マット)S3、(スパッタ防止具)C、(接顔カバー)E-NRK、(フィットチェッカー)R15 質量(g)95以下 取付方式ネジ込みタイプ 規格RL2 国家検定合格番号TM10 フィルターC2 材質(接顔体)TPE(スチレン系) 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)80以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)58 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45 排気抵抗(Pa)(平均実測値)65以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)96.0以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)97.2 用途溶接、溶断およびサンダー・グラインダー作業。その他粉じん作業。 トラスコ品番388-0893 種別取替式防じん 寸法(縦×横)(mm)121×109 材質(面体)エラストマー面体 適合フィルターC2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39574236 DR31C2 33165185 DR70SDC2 防じんマスク DR70SDC2 重松製作所 防じんマスク DR70SDC2 重松製作所 1個 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39574236 DR31C2 20791875 11928 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 1個 2,198 税込2,418 別売りのT2フィルタが必要になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-10-30
用途:
木工作業

こちらの商品は、フィルターの水洗いが可能で実はコストパフォーマンスがよいのである。なので、おすすめ。木工作業にはもったいないくらいの性能なのだが、水洗いできるもので軽いものはこれの一択。
オススメですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39574227
2017-09-16
用途:
溶接仕事 フラックスワイヤ使用時の必需品
製造業

古くなったせいか??? 口の左右が、かぶれてしまいました。見ると、
マスクの内側が、使用する前っから、びっちょりと、濡れているではありませんか。これってヤバイ見たいです。ってな訳で新品を購入します。

対象商品:
39574227
2016-10-10
用途:
木工作業

軽くフィット感もいいです。
フィルターがネジ式で丸ごと交換になるので、頻繁に使う人は1個500円代のフィルターを買う必要がありコスト的にはいいとは言えない。
購入して失敗。

対象商品:
39574236
2016-06-17
用途:
木工作業時

性能も申しぶんなく値段も手ごろで、フィルターのみの交換も可能なので、ずっと愛用しています。改善点を唯一あげるとすれば、ゴム紐が伸びやすいことぐらいです。それもゴム紐のみがお安く購入できるのでそう問題ではないのですが・・・。とにかく買って満足してます。

対象商品:
39574227
2016-06-27
用途:
自宅古家の整理清掃時に使用
サービス業

密着性も良く息も楽に出来満足しています。

対象商品:
39574227
2016-05-16
用途:
溶接やグラインダー作業
株式会社福岡 様 (製造業)

今まで使用していたマスクよりも非常に軽く使いやすい!

対象商品:
39574236
2016-02-06
用途:
農作業
農・林・水産業

排気弁があるため息苦しく感じません。
農作業中に使用していますが、粉塵はもちろんのこと作業機からの排ガスの臭いが軽減され快適です。
フィルターが水洗いできるため経済的にも助かっています。

対象商品:
39574236
2015-11-05
用途:
屋根裏での作業時
株式会社プラスエフ 様

初めて購入しました。職人さん以前は簡易マスク使用していました。作業中すぐ外れてしまうといわれこちらにしました。固定もしっかりしていて、呼吸もしやすいそうです。フイルターも簡単に交換できるので良かったです。一点フイルターの汚れがわかりにくいことが気にかかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする