使い捨て防じんマスク(活性炭入り)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード39574297 品番TR3600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020

長さを自由調整できるNEWベルトフックを採用しています。
ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。
不快臭を取り除く活性炭入りです。

用途
溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
不快臭、有機溶剤臭が発生する作業。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 トラスコ品番363-3080 区分DS2 質量(g)170 タイプ頭掛けベルトフック調整タイプ 入数(枚)10 構造3層構造 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(第468号) 使用限度時間(h)14 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574297
2021-07-05
用途:
塗装作業時
有限会社アイハラ 様

有機溶剤臭の低減のために使用しています。非常に効果があり重宝しています。

対象商品:
39574297
2020-02-10
用途:
有機ガス・粉じん系の場所で作業
サービス業

マスクを背面止めが出来るため、ヘルメットを装備した後でも脱着出来便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39574297
2014-04-18
用途:
CR内のレジスト塗布作業の時に使用

使ってみて、思う通りでしたが、作業の時に常備したいが、自腹なので、もっと安ければ助かると思います。

対象商品:
39574297
2016-05-19
用途:
製品のバリ取り作業
有限会社 アイワンサービス 様

鋳造製品のバリ取り時、鉄の焼けたにおいがなくなると思い使ってみましたが、全然匂いが通ってきました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/722/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08
質問:
一箱と書かれていますが、何枚入っているのでしょうか?
回答:
10枚入りとなります。
2012-10-24

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする