2097 ろ過材

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード39574306 品番2097
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。

適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3 質量(g/組)28 トラスコ品番373-9589 質量(g)28 タイプ取り替え式 規格RL3 粒子捕集効率(%)99.9
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574306
2021-05-14
用途:
お風呂の掃除

風呂掃除に使ってみました。
いつもはカビキラーを撒くと息も出来ないし目も痛くなるのですが、2097のマスクを付けて水泳用のメガネをすると 臭くなく掃除ができました。!!!

対象商品:
39574306
2015-04-13
用途:
溶解作業、バラシ作業など

溶解作業時、消臭機能なしの物は咳き込む事はなくいいのですが匂いが入ってきて気になったが、今回使用の消臭機能付きは匂いもしないから快適

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする