3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(取替え式)
3M(スリーエム)の 本体 防じんマスク(取替え式)
防じんマスク No.6000/2097-RL3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39574367
品番
6000/2097-RL3S
参考基準価格(税別)
¥6,106
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途
アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応
ダイオキシン類対応レベル1
作業環境濃度 .3〜3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
120×110
粒子捕集効率(%)
99.9
吸気抵抗(Pa)
94
質量(g)
104
区分
RL3
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
トラスコ品番
373-9716
形状
半面形
色
グレー
タイプ
取り替え式
国家検定合格番号
第TM374号
排気抵抗(Pa)
46
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
2097
指定防護係数
10
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください