防じんマスク No.6000/2097-RL3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39574376 品番 6000/2097-RL3M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。

用途
アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応
ダイオキシン類対応レベル1
作業環境濃度 .3〜3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
サイズM 寸法(縦×横)(mm)130×110 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)89 質量(g)106 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 トラスコ品番373-9708 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 国家検定合格番号第TM374号 排気抵抗(Pa)60 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2097 指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする