画像準備中

表示灯取付オプション ポール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種AKP、LEUT、LEUTB、LEUTWB、RET、RETB 注文コード39574999 品番22-1000L
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は適合機種・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
セット内容Φ22ポール+L金具 ポール径(Φmm)22 適合機種AKP、LEUT、LEUTB、LEUTWB、RET、RETB 長さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする