162M メジャーローブガード トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575575

メジャーローブガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39575575 品番162M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

好評のメジャーローブフィットのフルコートタイプです。
東和独自の細かい凹凸を施したすべり止め加工【マイクロフィニッシュ】でドライ・ウェットの両方で高いグリップ効果を発揮します。
非常に柔らかくしなやかな使用感です。

サイズM 用途建設業、土木業、漁業など。 トラスコ品番362-0875 厚さ(mm)1.3 パープル 入数(双)1 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.8 材質(裏)綿70・ポリエステル30% 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39575575 162M 09211702 155 ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニュートワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする