※着用例

組立検査用ウレタン手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39576101 品番TUFG-RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥218
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。
柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。
スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。

材質
手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズL ホワイト 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)18.8 中指長(cm)7.6 質量(g)16 用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。 トラスコ品番389-9888 厚さ(mm)約0.7 入数(双)1 コーティング手の平コート クラスISO Class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39576101 TUFG-RL 39576004 TUFGRL10P 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 1袋(10双) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39576101
2014-03-21
用途:
ハンダ付け

基板に指紋がつかないようにハンダ付けの際は手袋をしますが、この手袋は背の面がウレタンがなくとても通気性が良いので助かります。ウレタンコーティングもそれほど厚くないのでまあまあ柔軟だと思います。ウレタン部分同士がねちゃつくこともありません。それでも細かい作業になると少し気になりますので、もっと薄いのがあれば試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする