アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39577187
品番
LEUGB-24-1Y
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
黄
段数
1段
寸法(外径×高さ)(mm)
60×120.8
消費電力(W)
1.6
質量(kg)
0.2
取付方式
直付け
ブザー音
連続音・断続音切替
定格電圧(V)
DC24V
保護等級
IP65
材質
上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂