Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39577205 品番 LEUGB-24-2RY
参考基準価格(税別)¥15,430 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
赤黄 段数2段 寸法(外径×高さ)(mm)60×160.8 消費電力(W)2.2 質量(kg)0.3 取付方式直付け ブザー音連続音・断続音切替 定格電圧(V)DC24V 保護等級IP65 材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする