アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39577239
品番
LEUGB-24-5RYGBW
参考基準価格(税別)
¥27,790
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
赤黄緑青白
段数
5段
寸法(外径×高さ)(mm)
60×280.8
消費電力(W)
4
質量(kg)
0.4
取付方式
直付け
ブザー音
連続音・断続音切替
定格電圧(V)
DC24V
保護等級
IP65
材質
上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂