VERTE-853-S 塩化ビニール製手袋 ミドリ安全 39577343

※着用例

塩化ビニール製手袋

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード39577343 品番VERTE-853-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フィット性抜群です。伸縮性もあり疲れにくい構造になっています。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)17 材質ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 厚さ(mm)0.08 機能伸縮性 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途介護、園芸、軽作業など。 トラスコ品番388-9386 質量(g)530
注意
※食品衛生法適合品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577316
2022-12-20
用途:
機械メンテナンス時
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
39577325
2017-10-19
用途:
軍手のインナーとして使用

粉付きなのでスムーズな装着ができ素材もよく数少ないLLサイズがあるのには助かります。

対象商品:
39577334
2017-06-20
用途:
機械整備、除草作業
自動車・二輪車・自転車関連業

近くののホームセンターにはプライベートブランドの安い物しか売っておらず、薄くて直ぐに破れるのでこちらの商品を購入しました。しっかりしていますので破れにくく、パウダー入りなので汗をかいても外し安く便利です。

対象商品:
39577352
2016-12-17
用途:
家事仕事

手が小さいのでssサイズでとても助かります。
ピッタリ感がとてもいい。

対象商品:
39577316
2015-08-17
用途:
車両塗装用

粉なし製品のページからのリンクで粉ありの製品に飛んでしまい、間違えて買った。ページのリンクには工夫がほしい。 製品自体は良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見は担当部署に申し伝え、WEB改善に努めさせていただきます。

対象商品:
39577316
2016-04-02
用途:
軍手の下につける

手の汚れ防止

対象商品:
39577325
2014-01-12
用途:
自動車関係の仕事で使用しています。

切れにくくフィット感もちょうど良いです。冬は軍手の上はめるのでLLサイズがあるのでとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする