曜日別特売
VR33 ベクトラン耐切創手袋 アイトス 39577465

※着用例

VR33 ベクトラン耐切創手袋 アイトス 39577465
VR33 ベクトラン耐切創手袋 アイトス 39577465

ベクトラン耐切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
中指長(cm)7.5
全長(cm)23
トラスコ品番366-2152
内容量1双注文コード39577465品番VR33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐摩耗性に優れます。
耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。
洗濯により繰り返し使用可能です。

用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20材質ベクトラン100%ホワイトゲージ数13機能耐切創・耐薬品・耐摩耗性入数(双)1トラスコ品番366-2152厚さ(mm)3質量(g)33タイプ-耐熱温度(℃)(素材)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする