TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの イヤーマフ
イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39577675
品番
TEM508
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
材質
耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
ヘッドバンド:スチール
NRR値
27dB
規格
ANSI(米国規格協会)認定商品
仕様
カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能
トラスコ品番
364-6386
幅(mm)
133
色
オレンジ
高さ(mm)
195〜230
質量(g)
310
タイプ
ヘッドバンド型