積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39579664 品番LOUG-24-1R
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

表示ユニットは1〜5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54〜IP65(正方向取付け時)です。

材質
上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
全長(mm)89 質量(kg)0.1 取付直付けタイプ タイプ- 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 段数1段 消費電力(W)0.6 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線長さ(mm)1400 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75873506
2018-11-05
用途:
機械の状態表示
多田プラスチック工業株式会社 様

タイトルにはブザー付となっているが、仕様ではブザーなしになっていた。こちらはブザーが付いていると思っていたので困っている。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする