山本光学
山本光学の ベルト・ベルトサポーター
山本光学の ウエストサポーター
山本光学の サポートベルト
バックコーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39579766
品番
BC10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
作業の負担から腰をサポートします。
本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。
用途
腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
腰を痛めた経験のある方に。
腰の筋力低下が気になる方に。
色
ネイビーブルー
幅(cm)
(背部天地幅)19
トラスコ品番
379-3672
材質
ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
サイズ
L
質量(g)
200
適応胴囲(cm)
95〜107
注意
※安全帯としては絶対に使用しないでください。
※腰痛の治療器具ではありません。