YSPM ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け 吉野 39579924 YSPM ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け 吉野 39579924 YSPM ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け 吉野 39579924

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39579924 品番YSPM
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。

オレンジ 機能耐熱、耐切創 用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 トラスコ品番361-6762 種別前掛け 厚さ(mm)1.15 質量(g)330 幅(cm)57 着丈(cm)94 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
※紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする