TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの UVシート
エコUVシート #4000 グリーン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39580213
品番
TUV4000GN3654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,110
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途
長期(2〜3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.52×5.31
質量(kg)
4.2
ハトメ数
20
トラスコ品番
360-0289
形状
折りたたみタイプ
色
グリーン
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)
縦135、横140
引張強度(N/50mm)
縦931、横931
シート厚さ(mm)
0.36
耐久性(年)
約2〜3
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
特性
耐UV