※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコUVシート #4000 グリーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39580231 品番TUV4000GN5472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,910
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。

用途
長期(2〜3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 仕上り寸法(縦×横)(m)5.29×7.11 質量(kg)8.4 ハトメ数28 トラスコ品番360-0301 形状折りたたみタイプ グリーン 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦135、横140 引張強度(N/50mm)縦931、横931 シート厚さ(mm)0.36 耐久性(年)約2〜3 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 特性耐UV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580186
2024-04-19
用途:
屋根の補修に使用した
製造業

しっかりしていて長持ちする。色を、豊富にすると良いと思う

対象商品:
39580222
2015-08-31
用途:
屋外常設用
加藤印刷 様

色も綺麗だし、屋根として使っています。
風雨にとっても強いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする