エコUVシート #4000 シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 特性耐UV 注文コード39580247 品番TUV4000SV1818
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・特性など7種類から選べます 他の種類を見る

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。
降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。
日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。

用途
長期(2〜3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番360-0327 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.7 シルバー 厚さ#4000 ハトメ数8 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦135、横140 引張強度(N/50mm)縦931、横931 仕上り寸法(縦×横)(m)1.71×1.71 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 シート厚さ(mm)0.36 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 特性耐UV ハトメアルミハトメ
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580274
2019-10-28
用途:
機械の梱包。
有美和 様 (製造業)

製品や出来には満足していますが、出来たらいろんな種類の正方形の大きさがあればと思う。規格で仕方がないとは思うが。

対象商品:
39580274
2018-09-19
用途:
物置の壁代わりにシートを吊ります。
美州興産株式会社 様

厚手で他社品より、丈夫な感じがしています!?1?>

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする