用途長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番360-0351形状折りたたみタイプ質量(kg)2.8色シルバー厚さ#4000ハトメ数16材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦135、横140引張強度(N/50mm)縦931、横931仕上り寸法(縦×横)(m)3.52×3.51呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6シート厚さ(mm)0.36材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12特性耐UVハトメアルミハトメ