BS20-2727 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580362 BS20-2727 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580362 BS20-2727 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580362

ブルーシート #2000

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580362 品番 BS20-2727
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。

呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7 ハトメ数12 ハトメピッチ(cm)90 質量(kg)0.75 用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 トラスコ品番360-0041 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ ブルー 長さ(m)2.5 厚さ#2000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦15.8、横15.4 引裂強度(N)縦125、横80 引張強度(N/50mm)縦433、横363 仕上り寸法(縦×横)(m)2.5×2.5 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm) 幅(m)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580405
2022-04-27
用途:
車の荷台の雨よけ
有限会社森谷自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさ・厚さ、希望通りでした。丈夫で長く利用できそうです。

対象商品:
39580335
2021-02-12
用途:
メンテナンス養生用
卸売・小売業

何しろ丈夫である。使い捨てせずに再利用可能。結果コスパがいい

対象商品:
39580335
2020-09-15
用途:
台風時の備え
その他業種

価格も素早い発送も文句なしです。これからも利用したいストアです。

対象商品:
39580396
2020-08-14
用途:
養生
教育・研究機関

雨漏り対応で#3000を買ったら風にあおられ固定が大変だったので#2000を購入してみた。風対策にはもっと薄い方がよさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
39580387
2020-06-08
用途:
非常用
その他業種

災害時 行政等の支援が届かなくても 自分の身を守るのに揃えました。

対象商品:
39580362
2019-02-06
用途:
風の強い場所で、トラクターの雨除けに使っています。
農・林・水産業

角の在る運転席部分は、破れてしまいました。風が強いのでやむは言えませんが・・・もう少し番手の厚い物に替えようと思います。

対象商品:
39580432
2019-03-05
用途:
倉庫の製品目隠し

ずっと使っていたものがぼろぼろになり、再度注文しました。問題なく使用させていただいております。

対象商品:
39580387
2018-05-30
用途:
床の汚れ防止

まあまあ 値段どおりの商品だった 軽くて使いやすい 使い捨て感覚で使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする