BS20-3654 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580405

 

BS20-3654 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580405
BS20-3654 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580405
BS20-3654 ブルーシート #2000 TRUSCO 39580405

ブルーシート #2000

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)3.4×5.2
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
内容量1枚注文コード39580405品番BS20-3654
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。

用途
屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメ数20ハトメピッチ(cm)90質量(kg)2.00トラスコ品番360-0084種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363仕上り寸法(縦×横)(m)3.4×5.2シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580405
2022-04-27
用途: 車の荷台の雨よけ
有限会社森谷自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ・厚さ、希望通りでした。丈夫で長く利用できそうです。

対象商品 : 39580335
2021-02-12
用途: メンテナンス養生用
卸売・小売業

何しろ丈夫である。使い捨てせずに再利用可能。結果コスパがいい

対象商品 : 39580335
2020-09-15
用途: 台風時の備え
その他業種

価格も素早い発送も文句なしです。これからも利用したいストアです。

対象商品 : 39580396
2020-08-14
用途: 養生
教育・研究機関

雨漏り対応で#3000を買ったら風にあおられ固定が大変だったので#2000を購入してみた。風対策にはもっと薄い方がよさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 39580387
2020-06-08
用途: 非常用
その他業種

災害時 行政等の支援が届かなくても 自分の身を守るのに揃えました。

対象商品 : 39580362
2019-02-06
用途: 風の強い場所で、トラクターの雨除けに使っています。
農・林・水産業

角の在る運転席部分は、破れてしまいました。風が強いのでやむは言えませんが・・・もう少し番手の厚い物に替えようと思います。

対象商品 : 39580432
2019-03-05
用途: 倉庫の製品目隠し

ずっと使っていたものがぼろぼろになり、再度注文しました。問題なく使用させていただいております。

対象商品 : 39580387
2018-05-30
用途: 床の汚れ防止

まあまあ 値段どおりの商品だった 軽くて使いやすい 使い捨て感覚で使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
黒色は御座いませんか?
回答:
#2500 ブラックシート
注文コード:45496053 がございます。
2013-04-04

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする