ブルーシートα3000

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580457 品番 BSA3645
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×4.5 仕上り寸法(縦×横)(m)3.52×4.41 厚さ#3000 トラスコ品番360-0432 形状折りたたみタイプ 質量(kg)2.5 ブルー 長さ(m)4.41 ハトメ数18 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦20、横17 質量(g/m2)148 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410166
2022-05-07
用途:
下敷き
自動車・二輪車・自転車関連業

車のちょっとした下回りの点検やオイル交換時、下敷きに使おうと思ってます。

対象商品:
08410202
2022-01-04
用途:
肥料の雨よけ

まだ、肥料置き場に使って間もないのでもう少し時間がたってからレビューします

対象商品:
08410211
2020-08-06
用途:
変電所の雨漏れ対策
製造業

今使用中のシートが、破損して雨漏れが見つかりました。
予備として2個購入しました。
台風対策バッチリです。

1人が参考にしています
対象商品:
08410175
2020-09-14
用途:
庭木剪定のため
その他業種

剪定木後始末に使っています
丈夫で作業がスムーズにすすんでいます

対象商品:
39580466
2020-04-29
用途:
防雨
ぴくしぃふらわぁ 様 (建設業・工事業)

厚みがありしっかりしていて雨を防げるので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
08410202
2018-11-23
用途:
家庭菜園・農作業・薪つくり作業時

経済的な低価格で大変大助かりしてます。程よいシート厚で作業も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
08410184
2015-09-05
用途:
現場用養生

素材もしっかりして、強度的、実用的に問題なし。ホームセンター等のペラペラ素材とは違うので破れにくく良かったかと

2人が参考にしています
対象商品:
08410263
2015-08-17
用途:
いろいろ

サイズも希望の物があり暑さも選べてとても良い。 ホームセンターにはサイズに限りがある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする