オレンジシート #3000

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580581 品番 OS02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 仕上り寸法(縦×横)(m)1.71×2.57 用途機械カバー、養生用シートなど。 トラスコ品番367-6293 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.8 オレンジ 厚さ#3000 ハトメ数10 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 引張強度(N/50mm)縦683、横600 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580572
2025-05-14
用途:
レジャー用、作業用
運輸・通信業

色も明るくツヤツヤできれいです、軽くて使いやすいです。

対象商品:
39580572
2022-10-24
用途:
遠足敷物
教育・研究機関

厚地で朝露で湿っていいる地面に敷いても使用できました。

対象商品:
39580581
2020-04-21
用途:
土地の境界の表示用の旗として利用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

このオレンジシートは非常に目立つ色であるので、弊社では土地の境界用として切り取って杭に取り付ける方法に利用しております。
丈夫で長持ちします。

対象商品:
39580572
2020-02-07
用途:
レジャー
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みが薄く軽いので持ち運びに便利です。色がもう少し薄いと毒々しさがなくて良いのですが。

対象商品:
39580572
2018-11-03
用途:
現場の養生用
オーウエルスーパービルド株式会社 様

通称ブルーシートで養生しているのですが、危険な場所などにオレンジシートで養生して注意喚起としても、使ってます

対象商品:
39580572
2023-01-24
用途:
雨除け
製造業

以前にも購入しましたが、個人的には、同じ#3000より長持ちする様な気がします。

対象商品:
39580581
2017-06-09
用途:
DIY材料として

色味・品質・使い勝手・コストパフォーマンス、 すべて満足。

対象商品:
39580572
2017-08-12
用途:
カヤックフラッグの作成

カヤックフラッグを作るためにその旗の素材としてこれを選びました。値段も手頃、耐久性もありめす。耐候性はまだ未定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする