※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGW100-1 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581105 TGW100-1 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581105 TGW100-1 NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39581105

NEWトラクッション

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39581105 品番 TGW100-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
グリーン×ホワイト 幅(mm)100 長さ(m)1 厚さ(mm)5 質量(g)60 トラスコ品番363-1851 形状平型 基材ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582986
2021-11-23
用途:
配電盤の衝突防止に

10本注文して段ボール1箱すぐに届きました。
特別運賃で配送料9000円。気を付けましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
65881323
2018-08-10
用途:
機器の安全
建設業・工事業

貼りやすく目立つので機器の保護に役立っています。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする