TASC1001 やわらかセーフティクッション TRUSCO 39582313

 

TASC1001 やわらかセーフティクッション TRUSCO 39582313
TASC1001 やわらかセーフティクッション TRUSCO 39582313
TASC1001 やわらかセーフティクッション TRUSCO 39582313

やわらかセーフティクッション

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1枚注文コード39582313品番TASC1001
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。
クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。

用途
工場や倉庫内の柱やH鋼に。
フォークリフトなどの車両の保護材に。
形状平型イエロー×ブラック材質発泡ウレタン厚さ(mm)30トラスコ品番374-7671幅(mm)100質量(g)90長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582322
2021-08-23
用途: 衝撃を防ぐため

近くのホームセンターには売ってないため、何度も注文しています。柔らかさや大きさも丁度良く、重宝しています。

対象商品 : 39582313
2018-07-17
用途: オーブン操作盤の保護
彩裕フーズ株式会社製造業

トラ柄は目立ち注意喚起しやすい。
スポンジが少し柔らかくもう少し硬い
ともっといい

対象商品 : 39582313
2014-07-28
用途: 機械のクッション

やわらか過ぎて思った用途には使用できなかった。
別の箇所で使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする