日動工業
日動工業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日動工業の パイロットランプ
日動工業の 丸形パイロットランプ
ニコUFO 常時点灯タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39582943
品番
NUAG
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用しています。
連続点灯時間
(点滅時間)180時間
(回転時間)150時間
定格電圧(V)
DC3
発光色
緑
形状
円筒形
外径(Φmm)
76
光源
LED
付属品
単3乾電池×2本
スイッチ
ON/OFFシーソースイッチ
点灯方式
手動
材質(カバー)
アクリル系
材質(本体)
ABS樹脂
仕様
LED8個
高さH(mm)
75
閃光数(min
-1
[回/分])
72
回転数(回/分)
318
保護等級
IP55
用途
農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
トラスコ品番
368-6493
質量(g)
208
タイプ
常時点灯