※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGW200-1-8T NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39583004 TGW200-1-8T NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39583004 TGW200-1-8T NEWトラクッション 日東エルマテリアル 39583004

NEWトラクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)200 長さ(m)1 厚さ(mm)8 注文コード39583004 品番TGW200-1-8T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・厚さなど22種類から選べます 他の種類を見る

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
グリーン×ホワイト 幅(mm)200 長さ(m)1 厚さ(mm)8 質量(g)192 トラスコ品番374-9380 形状平型 基材ポリエチレンフィルム、ウレタンフォーム 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582986
2021-11-23
用途:
配電盤の衝突防止に

10本注文して段ボール1箱すぐに届きました。
特別運賃で配送料9000円。気を付けましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
65881323
2018-08-10
用途:
機器の安全
建設業・工事業

貼りやすく目立つので機器の保護に役立っています。また機会がありましたら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする