TR-200-10-5T 安全クッション トラロール 日東エルマテリアル 39583022

TR-200-10-5T 安全クッション トラロール 日東エルマテリアル 39583022
TR-200-10-5T 安全クッション トラロール 日東エルマテリアル 39583022

安全クッション トラロール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39583022品番TR-200-10-5T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの無反射タイプです。
箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に
自動車やフォークリフトのすり傷防止など
イエロー×ブラック幅(mm)200長さ(m)10厚さ(mm)5質量(g)580トラスコ品番377-7529形状平型基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583022
2018-03-19
用途: 基礎コンクリート構造付近の駐車車両に対する注意喚起と車両への傷対策。
株式会社オーレックス

鉄筋コンクリート柱に巻きつける形で施工。
裏面に粘着剤(両面テープ)付で、コンクリート肌に対して思った以上に喰いつく。
施工しやすい。表側にはシボ加工状の皺が付いているが、その所為か張りながら貼っていくと模様が若干ズレるので、仕上がりに拘る場合は張り(テンション)に注意。
野外使用なので、粘着剤の耐水性が気になる。エッジ処理方法について情報が提示されていると更によい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする