SR5000B せぼね君ルーペ 光 39583704

 

SR5000B せぼね君ルーペ 光 39583704
SR5000B せぼね君ルーペ 光 39583704

せぼね君ルーペ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39583704品番SR5000B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。

用途部品の組み立て、検査。倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140トラスコ品番004-6248質量(g)356種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120アーム長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583704
2024-08-13
用途: デスクワーク
株式会社シビルデザインエンジニアリングケアサービス業

デスクスタンドの様に固定ができ、もっとせぼね部分が長いとデスクワークが広く使えつと感じます。

対象商品 : 39583704
2022-07-22
用途: コピー機に設置
製造業

目が悪く、コピー機の設定に四苦八苦している人がいて、少しでも見え易いようにと設置。
見え易くなりました。
台部分が広く貼り付ける場所に工夫が必要でしたが、見え易くなったようです。

対象商品 : 39583704
2018-01-31
用途: 印刷物の校正に使用
製造業

とても軽くて割れないので安心です。大判なので視界も良好。

2が参考にしています
対象商品 : 39583704
2021-06-05
用途: PC作業
教育・研究機関

せぼねはよく曲がりますが、角度によっては倒れてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする