点字マット (警告タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39583932 品番 KTM-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
歩行者用警告マットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6.2 質量(g)520 タイプ警告 用途歩行者用警告マット 仕様屋内用 トラスコ品番382-4349 材質合成ゴム(EPDM+SBR) 高さ(mm)突起部分:3.2
注意
※取付は接着剤(別売)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39583932
2024-07-18
用途:
転倒防止目的
ヒューズカンパニー 様 (その他業種)

目があまりよく見えないので、自宅の階段の降り口に四枚に並べて貼り付けてます。階段を降りる際にこれを貼ってから、階段が近くだと気を付けるようになりました
最初コンクリートボンドで貼っていたのですが全部剥がれてしまい、いろいろ調べて速乾モンドが適していることが分かりました。商品説明文に接着剤は必ず速乾ボンドを使用すること。コンクリートボンドは不向きです、とはっきり書いてあるとありがたいです。
速乾ボンドは大きな缶入りしかホームセンターになかったため、大きなチューブ入りを三本買い、貼り付け用のブラシも購入して貼り付けしました。小さいのサイズの缶入り速乾ボンドや、大きなチューブ入りも同時に販売していただくと親切だと思います、
例えば大きななチューブ入りでは、1本でこの商品が何枚貼れるという説明文もあるといいですね

対象商品:
39583932
2019-08-16
用途:
修繕用として
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

こちらで購入したG17相当のボンドと併用して使用しました
屋外に使用してましたが耐用性は、充分です

対象商品:
39583923
2017-09-20
用途:
店前の点字ブロックとして使用しました
医療・福祉・介護関連業

軽くて簡単に設置することができました。満足してます。

対象商品:
39583932
2017-08-28
用途:
障害者様向きの店舗の通路に使用
不動産業

軽く、強く、またカットも出来るので、施工がしやすかったです。

対象商品:
39583923
2017-08-15
用途:
作業場所の分割に使用しています。

想像した通りのもので特に問題になるようなことはありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする