※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
制御盤フィルター Pタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39583984
品番
PT2070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に取り付けることができ、オイルミストから電子部品を守ります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
仕様
残留粒子:40μm
透気度:388cc/cm
2
/sec)
用途
制御盤冷却ファンのフィルターとして。
トラスコ品番
344-9947
種別
詰替用
材質
レーヨン
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
200×200
長さ(m)
14
ピッチ(mm)
(ミシン目)200
枚数
70
耐熱温度(℃)
320