PT4090 制御盤フィルター Pタイプ 橋本クロス 39583993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御盤フィルター Pタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39583993 品番PT4090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

簡単に取り付けることができ、オイルミストから電子部品を守ります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。

仕様
残留粒子:40μm
透気度:388cc/cm2/sec)
用途制御盤冷却ファンのフィルターとして。 トラスコ品番344-9955 種別詰替用 材質レーヨン 幅(mm)390 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)390×200 長さ(m)18 ピッチ(mm)(ミシン目)200 枚数90 耐熱温度(℃)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする