萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
OD土のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
39584745
品番
ODD4862200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
緑に溶け込むダークグリーン色の土のう袋です。
山間部や緑地帯の使用において景観美観を損なうことがなく汚れなども目立ちにくい土のう袋です。
寸法(縦×横)(mm)
620×480
用途
林野、山間部、緑地帯などでの工事土塁用として。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
359-8489
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
9