萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
ターピー マクラ土のう
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(300枚)
注文コード
39584763
品番
MD2590300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マクラ型の特殊土のう袋。道路工事専用排水工事やバリケードウエイトにも最適です。
寸法(縦×横)(mm)
250×900
質量(kg/パック)
9
用途
道路工事排水工事や法面設置など。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
377-8665
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
9