PA515 ハロゲンセンサーライト ライテックス(ムサシ) 39584912

 

PA515 ハロゲンセンサーライト ライテックス(ムサシ) 39584912 PA515 ハロゲンセンサーライト ライテックス(ムサシ) 39584912

ハロゲンセンサーライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39584912 品番PA515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能マイコンを搭載し、誤作動軽減しています。
防犯効果抜群のフラッシュ機能を搭載しています。
安心の消灯スローダウン機能付です。
防雨タイプ。

電源(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×183×269 使用電球ハロゲン球150W 連続点灯時間約5秒〜約5分 センサー感知範囲180°12m コード長さ(m)5 用途センサー外灯、防犯用として。 トラスコ品番375-6149 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 設置方式クランプ、ブラケット 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39584912
2016-07-09
用途:
弊社の 出入口に 既設と取替
ドリームウェー株式会社 様

既設 白熱灯に比べて センサーの範囲が、狭い。明るくないと感じています。カラログを比べて購入したのですが、多分 カタログ以上の余裕が 無いと云う事だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする