CY1F25TFR-600A CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR) SMC 39585105

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用注文コード39585105品番CY1F25TFR-600A
参考基準価格(税別)¥124,190販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用ストローク(mm)600ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする