TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 搬送用コロ
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586592
品番
TUW1T
参考基準価格(税別)
¥82,750
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
使用荷重(t)
1
幅(mm)
198
全長(mm)
231
高さ(mm)
60
テーブル寸法(mm)
115
種別
低床型
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
質量(kg)
5
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
トラスコ品番
380-3376