※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 搬送用コロ
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586626
品番
TUW5T
参考基準価格(税別)
¥127,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
使用荷重(t)
5
幅(mm)
210
全長(mm)
317
高さ(mm)
102
テーブル寸法(mm)
190
種別
低床型
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
質量(kg)
13.8
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
トラスコ品番
380-3406