TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 搬送用コロ
オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586635
品番
TUW2S
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
トラスコ品番
380-3341
幅(mm)
195
全長(mm)
276
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
80
使用荷重(t)
2
テーブル寸法(mm)
150
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000