※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN2530 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 39586653 SBN2530 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 39586653

全方向ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586653 品番 SBN2530
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)5〜30 用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。 トラスコ品番394-0322 質量(kg)5.6 寸法L(mm)195 寸法H(mm)127 寸法D(mm)36 寸法H2(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする