SBB500125 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 39586705

代表画像

SBB500125 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 39586705 SBB500125 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ 39586705

全方向ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 基本使用荷重(t)0.5 注文コード39586705 品番SBB500125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,100
この商品は基本使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。

クランプ範囲(mm)1〜25 基本使用荷重(t)0.5 寸法L(mm)140 用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。 トラスコ品番394-0306 質量(kg)1.8 寸法H(mm)112 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)48
注意
※吊り幅1m以上のものを吊る時は2点吊り以上を厳守してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39586705 SBB500125 06392653 SBB-0.5 ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ 1台 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする