メイン画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586732
品番
AMS1325
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
3〜25
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
394-0471
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
260
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
62
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。