※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS2530 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586741 AMS2530 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586741

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586741 品番 AMS2530
参考基準価格(税別)¥108,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)5〜30 用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番394-0489 質量(kg)7.9 寸法L(mm)146 寸法H(mm)290 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)75
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする