※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS500320 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586775 AMS500320 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586775

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586775 品番 AMS500320
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)3〜20 用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番394-0519 質量(kg)3.2 寸法L(mm)116 寸法H(mm)215 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)56
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする