※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586793
品番
G1325
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
3〜25
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
394-0608
質量(kg)
5.6
寸法L(mm)
133
寸法H(mm)
283
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
67
最大使用荷重(kg)
1000
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。