※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G350216 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586802 G350216 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586802

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586802 品番 G350216
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

使用荷重(t)0.35 クランプ範囲(mm)2〜16 用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番394-0616 質量(kg)1.4 寸法L(mm)72 寸法H(mm)177 寸法D(mm)22 寸法H2(mm)37 最大使用荷重(kg)350
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする