※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586811
品番
G500320
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
3〜20
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
394-0624
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
225
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
45
最大使用荷重(kg)
500
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。